| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70066291 Herst.-Nr.: 9510202020102400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 9510202020102400 2/2-Wegeventil Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 95100 Ventil arbeitet ab 0 bar Öl- und fettfrei montiert Für Vakuum bis 1,33 x 10-²mbar x l/s geeignet Für Wechselspannung Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60Hz). Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Nennweite: | 2 mm | Material Sitzdichtung: | FPM | Anschluss: | G1/8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,94* | € 388,14* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 334,73* | € 388,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|