Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil STW 0195-2X/2V5-24CF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil STW 0195-2X/2V5-24CF6
Bild für Proportional-Wegeventil STW 0195-2X/2V5-24CF6
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil STW 0195-2X/2V5-24CF6
Artikel-Nr.:
     4065-70066023
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901006499
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil STW 0195-2X/2V5-24CF6
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportional-Wegeventil STW 0195-2X/2V5-24CF6 Proportional-Wegeventil Serie STW 0195 Nenngröße 6, 10 Serie 1X, 2X. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Busschnittstelle:
CANBus DS - 408
Druckstufe des integrierten Drucksensors:
160 bar
Geräteserie:
10…19(1X)
Nenngröße:
6
Nennvolumenstrom:
P → A: 20 l/min, A → T: 20 l/min
Schnittstelle:
4-20 mA
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Direktgesteuert|STW 0195, STW 0196
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.665,48*
€ 3.914,70*
Lager 4065
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.737,61*
€ 3.972,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.972,34*
€ 4.727,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.920,31*
€ 4.665,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.790,75*
€ 4.510,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.737,61*
€ 4.447,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.