Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 9.60LA H10XL-A00-0-M SO3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 9.60LA H10XL-A00-0-M SO3000
Bild für Filterelement 9.60LA H10XL-A00-0-M SO3000
Herstellerlogo für Filterelement 9.60LA H10XL-A00-0-M SO3000
Artikel-Nr.:
     4065-70065045
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017111
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 9.60LA H10XL-A00-0-M SO3000
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 9.60LA H10XL-A00-0-M SO3000 Filterelement Typ 9. Nenngröße 60...660 Nenngröße 30LA...1500LA Differenzdruck 30 oder 210 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac D Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Hydac 0060 D10 BN/HC - Rexroth R928017111
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017111
Hengst Nummer:
1003682B
Nenngröße:
60
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filter|Filterelement|Filtergehäuse|Hydac|Hengst|Filterelemente|Typ 9.|1003682B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 34,52*
Lager 4065
11
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 35,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.