Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/8020/L4/400 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/8020/L4/400 ISO Zylinder
Bild für RM/8020/L4/400 ISO Zylinder
Herstellerlogo für RM/8020/L4/400 ISO Zylinder
Schaltzeichen für RM/8020/L4/400 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70063754
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8020/L4/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/8020/L4/400 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/8020/L4/400 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
20 mm
Kolbenstange Ø:
8 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
400 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Nein
Endlagenpuffer:
Ja
Ausführung:
Feststelleinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,32*
€ 258,29*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,95*
€ 258,57*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.