Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/8010/M/135 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/8010/M/135 ISO Zylinder
Bild für RM/8010/M/135 ISO Zylinder
Herstellerlogo für RM/8010/M/135 ISO Zylinder
Schaltzeichen für RM/8010/M/135 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70063273
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8010/M/135
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/8010/M/135 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/8010/M/135 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
10 mm
Kolbenstange Ø:
4 mm
Anschluss:
M5
Hub:
135 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Nein
Endlagenpuffer:
Ja
Ausführung:
Standard mit integrierter Schwenkbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,25*
€ 36,24*
45 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 27,30*
€ 36,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.