| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70058301 Herst.-Nr.: L73M-4GP-EPN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| L73M-4GP-EPN Mikronebel-Öler EXCELON Modulsysteme, Mikronebel- oder Normalnebel-Öler L72/L73/L74 Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss Rundum-Einsicht in den Schaudom zum einfachen Einstellen der Öltropfrate Excelon Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Produkten. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Öler: | Mikronebel | Gewinde: | G1/2 | Behälter: | Kunststoff mit Schutzkorb | Entleerung: | Ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,54* | € 247,06* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,28* | € 249,86* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,86* | € 261,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|