Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter FEF 0 P10-F00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter FEF 0 P10-F00
Bild für Belüftungsfilter FEF 0 P10-F00
Herstellerlogo für Belüftungsfilter FEF 0 P10-F00
Artikel-Nr.:
     4065-70051345
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018808
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter FEF 0 P10-F00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter FEF 0 P10-F00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018808
Hengst Nummer:
1004538B
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, Bosch-Rexroth|Belüftungsfilter|Filterelement|FEF|BFS|Hengst|Filter|FEF 0, FEF 1|FEF 0|FEF 1|1004538B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,20*
€ 36,85*
Lager 4065
15
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 37,42*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.