Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAV-3/4-4C-ISO Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NAV-3/4-4C-ISO Verkettungsplatte
Bild für NAV-3/4-4C-ISO Verkettungsplatte
Herstellerlogo für NAV-3/4-4C-ISO Verkettungsplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70048498
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11139
EAN/GTIN:
     4052568111854
Datenblatt DE für NAV-3/4-4C-ISO Verkettungsplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Verkettungsplatte NAV-3/4-4C-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Produktgewicht=1400 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/4, Pneumatischer Anschluss 4=G3/4/4
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Bezeichnung nach VDMA:
VDMA 24345-C-4
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,35*
€ 358,63*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 319,42*
€ 359,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,07*
€ 399,52*
Frei Haus
ab € 426,97*
€ 493,72*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.