| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70047230 Herst.-Nr.: T68A-6GC-B2N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T68A-6GC-B2N 2/2-Wege-Absperrventil Olympian Plus Absperrventil Serie T68 Olympian plus plug in design Sicherung der Absperrventile in offener und geschlossener Position Geeignet zur Druckluftabsperrung vor und nach den Wartungsgeräten. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anbauseite: | Sekundär-Anschluss | Ausführung: | 2/2-Wege, ohne Entlüftung | Anschluss: | G3/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,18* | € 183,85* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,69* | € 184,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|