Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter BFSK40-2x/H3V3-M-S-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter BFSK40-2x/H3V3-M-S-0
Bild für Belüftungsfilter BFSK40-2x/H3V3-M-S-0
Herstellerlogo für Belüftungsfilter BFSK40-2x/H3V3-M-S-0
Artikel-Nr.:
     4065-70045806
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049173
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter BFSK40-2x/H3V3-M-S-0
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter BFSK40-2x/H3V3-M-S-0 Be- und Entlüftungsfilter Serie BFSK Nenngröße 25...125 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 1 bar Anschluss G 3/8...G 1 1/4 BSP Betriebstemperatur 0 °C...85 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049173
Hengst Nummer:
1013431B
Nenngröße:
40
Rückschlagventil:
Ohne
Werkstoff:
Edelstahlausführung
Weitere Suchbegriffe: Entfeuchter, Entfeuchtungsgerät, Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, BoschRexroth|Filter|Belüftungsfilter|Entlüftungsfilter|BFSK|Hengst|1013431B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,16*
€ 416,65*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,17*
€ 423,13*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,13*
€ 503,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,27*
€ 490,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.