| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70045327 Herst.-Nr.: 174394 EAN/GTIN: 4052568014049 |
| | |
|
| | |
| Schwenkflansch SNCB-80 Baugröße=80, Basierend auf Norm=ISO 15552, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=636 g Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SNCB | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Bolzen: | Stahl verzinkt | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,79* | € 24,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,72* | € 24,59* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,01* | € 25,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,13* | € 35,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,65* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|