Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C0TA00848 Drosselrückschlagventil Abluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C0TA00848 Drosselrückschlagventil Abluft
Bild für C0TA00848 Drosselrückschlagventil Abluft
Herstellerlogo für C0TA00848 Drosselrückschlagventil Abluft
Artikel-Nr.:
     4065-70044540
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0TA00848
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C0TA00848 Drosselrückschlagventil Abluft
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
C0TA00848 Drosselrückschlagventil Abluft PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
G1/2
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Drosselrückschlagventil, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, pneumatik drosselrückschlagventil edelstahl, imi norgren originalteile, norgren drosselrückschlagventil, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Winkel-Schwenkverschraubung mit Drosselrückschlagventil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
57
3
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,69*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 9,93*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 11,76*
€ 16,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.