Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0100 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0100 PWR10-A00-0-M
Bild für Filterelement 2.0100 PWR10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.0100 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70040183
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006755
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0100 PWR10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0100 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Rexroth 2.0100 PWR10-A00-0-M - Rexroth R928006755
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006755
Hengst Nummer:
1002731B
Nenngröße:
0100
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Abmessungen:
OD:45|ID:22,4|L:250
Material Filterelement:
Glasfaser PWR10
zulässiger Differenzdruck:
30 bar
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 2.|Filterelement|1002731B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
12
€ 4,90*
ab € 66,77*
€ 84,14*
7 Tage
7
€ 4,90*
ab € 59,81*
€ 84,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.