| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70029458 Herst.-Nr.: 9710032304602400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 9710032304602400 Wegeventil Indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 97100 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe 3/2- oder 5/2-Wegefunktion in einem Ventil Überschneidungsfreie Anschlüsse Handhilfsbetätigung mit Feststellung Variable Ventil/Magnetkombination. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Anschluss: | G1/4 | Ausführung: | Normal geöffnet (NO) | Funktion: | 5/2-Wegeventil, Federrückstellung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,16* | € 254,01* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,43* | € 254,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|