| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70028439 Herst.-Nr.: 175095 EAN/GTIN: 4052568014216 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsbausatz SMBR-8-20 zur Montage von Näherungsschaltern SME-8, SMT-8 . Baugröße=20, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 70 °C, Werkstoff Profil=Aluminium-Knetlegierung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SMBR | Werkstoff Halter: | POM | Werkstoff Profil: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,71* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,64* | € 3,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,71* | € 5,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,21* | € 6,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,09* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|