Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil Z1FG 10 A5-3X/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Drosselventil Z1FG 10 A5-3X/V
Bild für Drosselventil Z1FG 10 A5-3X/V
Herstellerlogo für Drosselventil Z1FG 10 A5-3X/V
Artikel-Nr.:
     4065-70021301
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900566445
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Drosselventil Z1FG 10 A5-3X/V
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil Z1FG 10 A5-3X/V   Drosselventil Serie Z1FG Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 70 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1 – Drosselung in Kanal A, B oder P
Dichtung:
FKM-Dichtung
Drosselung:
In Kanal A
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Zwischenplatten Hydraulik, rexroth drosselventil, drosselventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Stromventile|Drosselventile|Z.FG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 345,33*
€ 401,14*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 407,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.