Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/8016/M/20 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/8016/M/20 ISO Zylinder
Bild für RM/8016/M/20 ISO Zylinder
Herstellerlogo für RM/8016/M/20 ISO Zylinder
Schaltzeichen für RM/8016/M/20 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70020329
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8016/M/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/8016/M/20 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
RM/8016/M/20 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
16 mm
Kolbenstange Ø:
6 mm
Anschluss:
M5
Hub:
20 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Nein
Endlagenpuffer:
Ja
Ausführung:
Standard mit integrierter Schwenkbefestigung
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, Norgren|Antriebe|Rundzylinder|RM/8000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,95*
€ 42,30*
3 Tage
3
€ 8,90*
ab € 32,21*
€ 42,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.