Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-G1/8-6 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSL-G1/8-6 L-Steckverschraubung
Bild für QSL-G1/8-6 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSL-G1/8-6 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70018889
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186117
EAN/GTIN:
     4052568004989
Datenblatt DE für QSL-G1/8-6 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSL-G1/8-6 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,47*
Lager 4065
99
10
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,54*
3 Tage
5433
10
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,33*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,26*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.