Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-1/4-A-SW27 Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PEV-1/4-A-SW27 Druckschalter
Bild für PEV-1/4-A-SW27 Druckschalter
Herstellerlogo für PEV-1/4-A-SW27 Druckschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70015808
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159259
EAN/GTIN:
     4052568126544
Datenblatt DE für PEV-1/4-A-SW27 Druckschalter
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Ausschalter
Druckschalter PEV-1/4-A-SW27 öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Einstellbarer Druck-Schaltpunkt. CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler, Druckmessbereich=1 - 10 bar, Betriebsdruck=1 - 10 barck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler, Druckmessbereich=1 - 10 bar, Betriebsdruck=1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991472
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, PEV-1/4-A-SW27|Druckschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,30*
€ 99,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,05*
€ 99,53*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 83,72*
€ 103,97*
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 128,24*
2 Tage
2
€ 6,95*
ab € 113,64*
€ 137,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.