Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10 bar
Festo, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10 bar
Festo, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215596
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEV-1/4-A-SW27
EAN/GTIN:
     4052568126544
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Ausschalter
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Typ = Druckschalter
Nennspannung = 250V
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
IP Schutzart = IP65
Maximale Druckeinstellung = 10bar

Festo-PEV-Druckschalter. Kontaktlose, einstellbare Festo-PEF-Druckschalter für den Einsatz bei verschiedenen Stufen von Druckluftsystemen. Verfügbar als 1 bis 12 bar Manometereinheit für die Schraubmontage oder als 1 bis 10 bar Einheit mit Gewindeschraube in der Einheit.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Typ:
Druckschalter
Nennspannung:
250V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
IP Schutzart:
IP65
Maximale Druckeinstellung:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, 1215596, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEV14ASW27, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,40*
€ 99,53*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,09*
€ 99,63*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 83,86*
€ 104,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 128,73*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 150,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.