Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-3-1/8-S-EX Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MFH-3-1/8-S-EX Magnetventil
Bild für MFH-3-1/8-S-EX Magnetventil
Herstellerlogo für MFH-3-1/8-S-EX Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70011956
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535900
EAN/GTIN:
     4052568169503
Datenblatt DE für MFH-3-1/8-S-EX Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil MFH-3-1/8-S-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 barl/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
M5
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerluft 12:
M5
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Handhilfsbetätigung:
rastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00992879
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,21*
€ 110,04*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 101,31*
€ 123,35*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 130,79*
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 161,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 155,37*
€ 181,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.