| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70011168 Herst.-Nr.: C01GH0628 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| C01GH0628 3/2-Wege Absperrventil PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Rohr-/Schlauchgöße: | 6 mm | Gewindegröße: | R1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, absperrventil edelstahl, imi norgren originalteile, norgren absperrventil, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Absperrventile mit Entlüftung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,43* | € 8,68* | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,51* | € 8,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,92* | € 14,50* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,70* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|