Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C0K560828 Drosselrückschlagventil Abluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C0K560828 Drosselrückschlagventil Abluft
Bild für C0K560828 Drosselrückschlagventil Abluft
Herstellerlogo für C0K560828 Drosselrückschlagventil Abluft
Artikel-Nr.:
     4065-70010753
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0K560828
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C0K560828 Drosselrückschlagventil Abluft
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
C0K560828 Drosselrückschlagventil Abluft PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Drosselrückschlagventil, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, pneumatik drosselrückschlagventil edelstahl, imi norgren originalteile, norgren drosselrückschlagventil, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Winkel-Schwenkverschraubung mit Drosselrückschlagventil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
89
3
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 9,00*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 9,23*
3 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 10,95*
€ 15,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.