Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V05X486L-B633A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V05X486L-B633A Wegeventil
Bild für V05X486L-B633A Wegeventil
Herstellerlogo für V05X486L-B633A Wegeventil
Schaltzeichen für V05X486L-B633A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70002226
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V05X486L-B633A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für V05X486L-B633A Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
V05X486L-B633A Wegeventil 2/2-, 3/2-Wege direkt gesteuertes Elekromagnetventil Serie V03, V04, V05 (EXCEL 32) Große Auswahl an Spannung und Anschlussgrößen Kompaktes Design Austauschbares Magnetsystem Standarddiffusor für Entlüftung Verschiedene Handhilfsbetätigungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Steckverbinder:
Ohne
Spannung:
24 VDC
Serie:
V05
Nennweite:
2 mm
Leistung:
9 W
Anschluss:
Flansch
Handhilfsbetätigung:
Drücken und Schraubendreher drehen
Funktion:
3/2, Normal geschlossen (NC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 140,63*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 116,85*
€ 140,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 145,19*
€ 174,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.