Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C0TA00628 Drosselrückschlagventil Abluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C0TA00628 Drosselrückschlagventil Abluft
Bild für C0TA00628 Drosselrückschlagventil Abluft
Herstellerlogo für C0TA00628 Drosselrückschlagventil Abluft
Artikel-Nr.:
     4065-70001053
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0TA00628
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C0TA00628 Drosselrückschlagventil Abluft
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
C0TA00628 Drosselrückschlagventil Abluft PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
6 mm
Gewindegröße:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, drosselventil norgren, imi norgren originalteile, pneumatik drosselrückschlagventil edelstahl, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Winkel-Schwenkverschraubung mit Drosselrückschlagventil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,03*
11 Tage
176
5
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,17*
2 Tage
96
1
€ 8,90*
ab € 6,37*
€ 9,07*
1
€ 8,95*
ab € 8,95*
€ 13,07*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.