Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9600240000000000 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 9600240000000000 2/2-Wegeventil
Bild für 9600240000000000 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 9600240000000000 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 9600240000000000 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70000881
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9600240000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 9600240000000000 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
9600240000000000 2/2-Wegeventil Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 96000 Ventil arbeitet ab 0 bar Kurze Schaltzeiten Für Vakuum bis 1,33 x 10-²mbar x l/s geeignet Variable Ventil/Magnetkombination Für Wechselspannung Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60Hz). Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Ohne Elektromagnet
Nennweite:
2 mm
Material Sitzdichtung:
NBR
Anschluss:
G1/4
Betriebsdruck:
0-18 bar
Durchfluss:
120 l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 184,17*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,45*
€ 184,35*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 201,37*
€ 234,53*
Frei Haus
ab € 208,29*
€ 253,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0570275000000000
ab € 2,89*
Zubehör
IMI Norgren
M/3314
ab € 8,88*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,65*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.