Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbehälter 1000 Liter stehend verzinkt 11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-35035535
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     3.5535.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Mit den stehenden KAESER-Druckluftbehältern ist man immer auf der wirtschaftlichen und sicheren Seite. Neben der hochwertigen Verarbeitung, verfügen sie über einen hervorragenden Korrosionsschutz. Die Behälter gehen mit Kunststoff-Schutzkappen auf allen Anschluss-Stutzen auf die Reise zum Kunden. Reinigung, Wartung und Behälterprüfung gehen dank groß dimensionierter Wartungsöffnungen spielend einfach.
Weitere Informationen:
Volumen Druckluftbehälter:
1.000 l
Bauform:
stehend
Durchmesser:
800 mm
Masse:
244 kg
Anschluss Drucklufteintritt:
2x G 1 1/2
Anschluss Druckluftaustritt:
2x G 2
Anschluss Sicherheitsventil:
G 2
Anschluss Manometersatz:
G 1/2
Anschluss Kondensatablass:
G 2
Behälterabnahme:
RL 2014/68/EU
Wartungsöffnungen nach AD2000:
2x Handloch
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Oberflächenbeschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.730,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,52*
€ 3.408,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.838,40*
€ 3.377,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.760,05*
€ 3.284,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.733,93*
€ 3.253,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.730,79*
€ 3.249,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.