Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N33401010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33401010
EAN/GTIN:
     4025092360111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1m
kranschlinge 1m

Rundschlinge RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzhülle.

Aufgedruckte Tragfähigkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
violett
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
2000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
1400 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°:
1000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
800 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
50 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
10 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Hebeband, Bandschlinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,14*
Lager 4054
62
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,36*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 134,94*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,13*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.