Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE N33401010 RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE N33401010 RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett
YALE N33401010 RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett
YALE N33401010 RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett
Artikel-Nr.:
     1955-2001559665
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33401010
EAN/GTIN:
     4025092360111
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1m
kranschlinge 1m

Rundschlinge RSE-01000-L1 1m Einfachmantel violett

Aus Polyester (PES), EN?1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzhülle.

Aufgedruckte Tragfähigkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10?t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100?°C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40?°C).

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N33401010
Werksnummer:
N33401010
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,14*
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,98*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 134,94*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,13*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.