Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV10-8/VTP NH 400V3Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N06700653
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug yale

CPV10-8/VTP NH 400V3Ph50Hz NE

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz).

Sch�tzsteuerung mit 42?V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50?% ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz.

Die von au�en einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gew�hrleistet ist.

Kettenf�hrung aus reibungsarmem, somit verschlei�armem glasfaserverst�rktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1000 kg
Kettenabmessungen d?x?t:
7,1 x 20,5 mm
Triebwerksgruppe:
1?Am/M4 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubmotor:
1,5 kW
Einschaltdauer:
50 ED %
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Elektro-Kettenz�ge, Elektrokettenz�ge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Tr�gerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.449,62*
€ 2.590,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.457,43*
€ 2.602,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.397,99*
€ 2.607,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.469,95*
€ 2.614,93*
Lager 4054
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.557,98*
€ 2.687,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.687,09*
€ 3.197,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,89*
€ 3.168,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,15*
€ 3.084,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,75*
€ 3.044,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.557,98*
€ 3.044,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.