Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug CPV Trgf.1000kg Haupthub 8 m/min FEM Gruppe 1 Am m.Rollfahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4172316288
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700653
EAN/GTIN:
     4025092174558
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
mit Rollfahrwerk · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmen glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 m · für Flanschbreite 58-180 mm geeignetFEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 StundenWeitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Hubhöhe: 3m· Haupthub: 8m/min· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
CPV 10-8
Tragfähigkeit:
1000 kg
Anzahl Laststränge:
1
FEM Gruppe:
1 Am
Einschaltdauer ED:
50 %
Ausführung:
mit Rollfahrwerk
Spannung:
400/50/3 V/Hz/Ph
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.384,76*
€ 2.538,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.396,36*
€ 2.550,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.407,64*
€ 2.562,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.428,62*
€ 2.581,15*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.489,15*
€ 2.635,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.550,97*
€ 3.035,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,17*
€ 3.004,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,05*
€ 2.914,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.411,68*
€ 2.869,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.396,36*
€ 2.851,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.