Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher Hazet 840-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher Hazet 840-5
Schraubenausdreher Hazet 840-5
Artikel-Nr.:
     4012-883238
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     840-5
EAN/GTIN:
     4000896035724
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher hazet
schraubenausdreher
  • Geschliffen
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 78 mm
  • Länge l1: 28.8 mm
  • Durchmesser (min-max): 6.2?–?11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 8405
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 6,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,66*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,29*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.