Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883195 Herst.-Nr.: 810VDE-T20 EAN/GTIN: 4000896174416 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- Schlüsselweite: T20
- Gesamtlänge: 180 mm
- Länge l1: 80 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, vde schraubendreher torx, 810VDET20 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,02* | € 8,33* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,06* | € 8,38* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,25* | € 8,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,30* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|