Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883192 Herst.-Nr.: 810VDE-PH1 EAN/GTIN: 4000896174386 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- Schlüsselweite: PH1
- Gesamtlänge: 180 mm
- Länge l1: 80 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips, 810VDEPH1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,35* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,24* | € 7,40* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 8,42* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,90* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|