Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883188 Herst.-Nr.: 810VDE-40 EAN/GTIN: 4000896174379 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- Schlüsselweite: 0.8 x 4
- Gesamtlänge: 190 mm
- Länge l1: 100 mm
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, hazet schlitz-schraubendreher 4x 100 mm, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, 810VDE40 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 7,97* | € 10,35* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,84* | € 10,94* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,05* | € 11,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,55* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,38* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|