Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-882200 Herst.-Nr.: 428LG-8 EAN/GTIN: 4000896019601 |
| |
|
| | |
| - Lange Ausführung
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt
- Schlüsselweite: 8
- Gesamtlänge: 384 mm
- Länge l1: 350 mm
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Durchmesser: 12 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel 8 mm, 428LG8 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,31* | € 17,05* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,67* | € 18,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 18,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 18,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,76* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|