Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-882052 Herst.-Nr.: 2255-1 EAN/GTIN: 4000896050079 |
| |
|
| | |
| - Flexible Welle
- Kunststoffgriff
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 310 mm
- Länge l1: 200 mm
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Halter, Bithalter, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, hazet bithalter, bithalter, 22551 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,36* | € 26,95* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,51* | € 27,15* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,37* | € 28,43* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,28* | € 31,77* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,84* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|