Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BerufsHalbschuh 36760,ESDO1 FO SRC, Größe 38, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BerufsHalbschuh 36760,ESDO1 FO SRC, Größe 38, weiß
BerufsHalbschuh 36760,ESDO1 FO SRC, Größe 38, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-851037
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36760-38
EAN/GTIN:
     4042035815033
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh uni6 36760/36761, O1 FO SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Wasserabweisend
• Kratzfest
• Soft-PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Material: Funktionsleder in Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: DIN EN ISO 20347:2012, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843, Teil 100, Abschnitt 3.1v.8/93
Gewicht: ca. 600 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 35–48

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 81,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 81,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 81,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,56*
€ 84,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 73,38*
€ 92,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,02*
€ 92,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.