| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850041 Herst.-Nr.: RR-13DP EAN/GTIN: 8717981197477 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschine RR-13DP Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt. Produkteigenschaften: • Gehäuse aus Kunststoff • Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff Weitere Informationen: | | Leistung: | 350 W | Leerlaufdrehzahl: | 800 min-1 | Bohr-Ø Stahl: | 13 mm | 13,00 mm | Schnellspannbohrfutter: | 1,5–13 mm | Betriebsdruck: | 6,3 bar | Luftverbrauch: | 8,0 l/s | Luftanschluss: | 1/4 " | Vibration: | 4,0 m/s² | Laufrichtung: | Rechts/Links | Gewicht: | 1,3 kg | Herstellername: | RAMI YOKOTA BV | Herstellerartikelnummer: | RR-13DP | Markenname: | Red Rooster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02900049, 4002900049, Bohrmaschine, RedRooster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 139,28* | € 167,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 140,08* | € 167,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,04* | € 168,69* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,78* | € 169,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,16* | € 171,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|