Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HM QuickIn D17x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrer HM QuickIn D17x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn D17x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn D17x35mm Fein
Artikel-Nr.:
     4012-849670
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127091016
EAN/GTIN:
     4014586240046
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HM-Kernbohrer Ultra 35 mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
•Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
•Hartmetall

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
17 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127091016
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, lochsäge, Fein, 01100210
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 30,78*
€ 37,45*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 32,02*
€ 39,13*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 32,15*
€ 39,17*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 32,38*
€ 39,69*
1
€ 4,00*
ab € 33,65*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.