Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger IVR-L 40/12-1 Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesauger IVR-L 40/12-1 Kärcher
Industriesauger IVR-L 40/12-1 Kärcher
Industriesauger IVR-L 40/12-1 Kärcher
Industriesauger IVR-L 40/12-1 Kärcher
Industriesauger IVR-L 40/12-1 Kärcher
Artikel-Nr.:
     4012-849055
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.986-054.0
EAN/GTIN:
     4054278029689
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVR-L 40/12-1

Dieser kompakte Industriesauger eignet sich besonders für Flüssigkeiten und Späne – in der metallverarbeitenden Industrie.
Produkteigenschaften:
• Zum Aufsaugen und Trennen kleiner Mengen Flüssigkeit und Feststoffe wie Kühlmittel, Schmieremulsion, Wasser oder Öll mit Metallspänen
• Späne können in einem Spänekorb gesammelt werden
• Aufgesaugte Flüssigkeit wird über einen Entleerungsschlauch in den Kreislauf zurückgeführt
• Füllstandanzeige am Entleerschlauch
• 360° drehbarer Schlauchanschluss am Saugkopf für ein bequemes Saugen in alle Richtungen
• Integrierte mechanische Füllstandabschaltung
• Entleerung über optionales Kippfahrgestell möglich
• Öllfestes Netzkabel

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1,2 kW
Spannung:
230 V
Luftfördermenge:
3540 l/min
Unterdruck:
230 mbar
Filterfläche:
0,25 cm²
Behältervolumen:
40 l
Einlass-Ø:
52 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP X4
Arbeitsgeräusch:
70 dB(A)
Abmessungen L x B x H:
711 x 523 x 960 mm
Gewicht:
37 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,11*
€ 1.854,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,25*
€ 1.868,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.659,38*
€ 1.881,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.880,24*
€ 2.111,89*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.007,86*
€ 2.255,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,29*
€ 2.683,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,72*
€ 2.601,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,45*
€ 2.476,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,85*
€ 2.421,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,86*
€ 2.389,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.