Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenfüllmessgerät RF-RM Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenfüllmessgerät RF-RM Schneider
Reifenfüllmessgerät RF-RM Schneider
Reifenfüllmessgerät RF-RM Schneider
Artikel-Nr.:
     4012-848998
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKD040011
EAN/GTIN:
     4011666400239
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Reifenfüllmessgerät RF-RM

Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wie auch für Bälle.
Produkteigenschaften:
• Gerades Steckventil
• Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
• Ungeeicht
Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen

Weitere Informationen:
Druck (max.):
7 bar
Manometer-Ø:
60 mm
Manometeranzeige:
0–12 bar
Schlauchlänge:
0,41 m
Gewicht:
0,4 kg
WGNr.:
E054
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Reifenfüllmessgerät, Reifenfüllmeßgerät, Schneider, 02610146
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
1
€ 4,79*
ab € 24,11*
€ 32,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 34,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 34,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 42,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.