| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-641888 Herst.-Nr.: DGKD040011 EAN/GTIN: 4011666400239 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356868300, Reifenfüllmessgerät RF-RM – ungeeicht Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wieauch für Bälle. Produkteigenschaften: , Gerades Steckventil , Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz , Ungeeicht Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen, Fabrikat: Schneider Druckluft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 470 GRAMM | Typ: | RF-RM | Arbeitsdruck: | 7 bar | Manometer-Ø: | 60 mm | Manometeranzeige: | 012 bar | Schlauchlänge: | 0,41 m | Gewicht: | 0,4 kg | Herstellername: | Schneider Druckluft GmbH | Herstellerartikelnummer: | DGKD040011 | Markenname: | Schneider Airsystems |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,11* | € 32,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,88* | € 34,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,31* | € 34,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,23* | € 37,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|