Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Elten SCOTT ESD S1 71872 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitssandale Elten SCOTT ESD S1 71872 Größe 44
Sicherheitssandale Elten SCOTT ESD S1 71872 Größe 44
Sicherheitssandale Elten SCOTT ESD S1 71872 Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-843168
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71872-44
EAN/GTIN:
     4030839197219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale, SCOTT ESD S1, 71872-44

•• Mikrofaser/Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• TPU/PU Sohle TRAINERS

• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

• Metall- und lederfreie Ausstattung

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,33*
€ 62,90*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 58,41*
€ 73,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 73,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,84*
€ 74,18*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 78,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.