| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-793696 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569790185 |
| |
|
| | |
| ;PE-Seitenfaltensack transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor Lieferung: 10 Stück im PE-Umbeutel (Karton). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2500 l | Stärke: | 40* µm | Aufdruck: | ohne Aufdruck | Breite: | 1250/850 mm | Höhe: | 2600 mm | Stück/PE-Umbeutel (Karton): | 10/PE-Umbeutel (Karton) | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, Styroporsack, abfallsack transparent 2500l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 4053569790185, Müllsack, PE-Sack, Plastiksack, Seitenfaltsack |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 20,34* | € 27,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 20,24* | € 27,61* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 19,37* | € 27,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 20,50* | € 27,94* | | | | | 44 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 20,49* | € 27,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|