Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermografiekamera C3WiFi80x60 9Hz, MSX,K. FLIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermografiekamera C3WiFi80x60 9Hz, MSX,K. FLIR
Thermografiekamera C3WiFi80x60 9Hz, MSX,K. FLIR
Artikel-Nr.:
     4012-793192
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     7071121
EAN/GTIN:
     4251058780017
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Thermographiekamera C3 WiFi

• Display 3"-Farb-LCD-Bildschirm
• Robustes Gehäuse
• Integrierte 640 x 480 Digitalkamera
• Sichtfeld Objektiv 41° x 31°
• Gleichzeitige Speicherung von IR-/Tageslicht- und MSX-Bildern
• MSX-Bildverbesserung
• Hotspot, Coldspot und Punktmessung
• W-LAN für die Datenübertragung zur FLIR Handy-App TOOLS

Lieferung: Im Hartschalenkoffer inkl. Netzteil/Ladegerät, Li-Ionen-Akku (festverbaut), USB-Kabel, Auswerte- und Analysesoftware FLIR TOOLS (Download).

Weitere Informationen:
Messbereich von:
-20 °C
Messbereich bis:
150 °C
Auflösung:
4800 Pixel
Markenname:
FLIR
Herstellername:
JUMTEC GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
7071121
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4251058780017, Thermografiekamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,51*
€ 728,10*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,98*
€ 745,85*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,85*
€ 887,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,52*
€ 872,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,44*
€ 840,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,62*
€ 824,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.