Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferschrank für Kleinteilekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kofferschrank für Kleinteilekoffer
Kofferschrank für Kleinteilekoffer
Artikel-Nr.:
     4012-792746
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455805
EAN/GTIN:
     4005187558050
Suchbegriffe:
Kofferturm Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Kofferturm
Sortimentskofferstapelturm
Stapelturm Sortimentskoffer
;Kofferschrank EuroPlus Depot 455805

• Stabiler 4-fach Kofferschrank aus Stahlblech
• Schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile
• Hohe Stabilität und Belastbarkeit
• Geeignet zur Anbringung an der Wand, freistehend oder stapelbar
• Schubladen-Einzelverriegelung
• Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
• Einhandbedienung
• Pulverbeschichtet: lichtgrau

Lieferung: ohne Kleinteilekoffer.

Weitere Informationen:
Breite:
507 mm
Tiefe:
378 mm
Höhe:
466 mm
Herstellerartikelnummer:
455805
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kofferturm sortimentskoffer, 4005187558050, Kleinteileaufbewahrung, Kleinteilekasten, Kleinteilekoffer, Kofferschrank, Montagekoffer, Sortimentskoffer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,77*
€ 277,22*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 242,78*
€ 277,23*
€ 4,90*
ab € 297,14*
€ 335,39*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 302,23*
€ 343,42*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 370,75*
€ 413,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,85*
€ 485,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,75*
€ 441,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
454128
ab € 26,38*
Sonstiges
Allit
454123
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.