| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-789580 Herst.-Nr.: Dia150x50G EAN/GTIN: 4037073005645 |
| |
|
| | |
| Diamant-Abziehstein • Zum schnellen Schärfen von Werkzeugen und Messern mit größeren Schneiden • Nach Benutzung die Oberfläche des Steins mit Wasser reinigen und mit einem Lappen abwischen • Trocken und nass verwendbar Lieferung: Im Holzkasten mit rutschfesten Gummifüßen. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Breite: | 50 mm | Feinheitsgrad: | grob | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | Dia150x50G | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4037073005645, Schleifstein |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,78* | € 36,32* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,78* | € 36,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,29* | € 36,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,96* | € 37,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,29* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|