Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabelschere 3806 Löwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabelschere 3806 Löwe
Flachbandkabelschere 3806 Löwe
Artikel-Nr.:
     4012-789443
Hersteller:
     Original LÖWE
Herst.-Nr.:
     3806
EAN/GTIN:
     4033119000513
Suchbegriffe:
Flachband-Kabelschneider
Flachbandkabel-Schneider
Flachbandkabelschere
Flachbandkabelschneider
Flachbandkabelschere Nr. 3.806

• Griffe mit Kunststoff-Hüllen
• Auswechselbare Trapezklinge
• 2 Anschläge von 90°
• Für rechtwinklige Schnitte in Flachbandkabel, Flachriemen u.s.w.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidenlänge:
55 mm
Markenname:
LÖWE
Herstellername:
Gebr. Schröder GmbH
Herstellerartikelnummer:
3806
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel schneider, 4033119000513, Arbeits-Schere, Schere
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 6,90*
ab € 32,54*
€ 43,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,42*
€ 43,45*
€ 4,90*
ab € 31,73*
€ 44,12*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 44,67*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.