| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-789387 Herst.-Nr.: 25151218 EAN/GTIN: 4006325665548 |
| |
|
| | |
| ;Löschdecke • Löschdecke aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe • Zugelassen nach DIN EN 1869:2001 • In stabiler Hardbox mit Aufhängeausstanzung • Für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen • Zum Löschen von Bränden geeignet, die auf die persönliche Kleidung übergreifen Hinweis: Gebrauchsanweisung in deutsch, englisch und französisch. Weitere Informationen: | | Gesamtgewicht: | ca. 1 kg | Gewicht Löschdecke: | ca. 0,82 kg | Maße Löschdecke: | 120 x 180 cm | Größe Box: | 17,5 x 20,5 x 4,8 cm | Herstellerartikelnummer: | 25151218 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006325665548 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 26,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,76* | € 27,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,94* | € 27,63* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,94* | € 27,73* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,32* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|